GODKÄND SÄLJARE 2RRJ7 Automatisk dörrbotten 3 fotlängd | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatisk dörrbotten 3 fot lång

Artikel: AC3DFD Modell: 2RRJ7

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FinishAluminium
Flänshöjd1-21 / 32 "
FlänsmaterialAluminium
Sätt i materialPVC Vinyl
Infoga storlek3 / 8 "
Längd36 "
prestandaStandardplikt
Projektion13 / 32 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatisk dörrbotten 3 fot lång