Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2TY77 Cap 1/2 Inch 316 Rostfritt Stål | AC3JJN

APPROVED VENDOR 2TY77 Keps 1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3JJN Modell: 2TY77
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LRX2 Keps 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFJ 1LRX2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRX3 Keps 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFK 1LRX3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRX4 Keps 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFL 1LRX4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1LRX5 Keps 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFM 1LRX5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "65SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRX6 Keps 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFN 1LRX6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRX7 Keps 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFP 1LRX7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"128SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRX8 Keps 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FFQ 1LRX8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY77 Keps 1/2 tum 316 rostfritt stål
149SEK /enhet