APPROVED VENDOR 2TYK3 Portable Cord Seow 6/3 Awg 250ft Yellow | AC3JLY

APPROVED VENDOR 2TYK3 Portable Cord Seow 6/3 Awg 250ft Gul

Finns i lager
Artikel: AC3JLY Modell: 2TYK3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgGul
Jacka MaterialTPE
Jacka typ
Max. Förstärkare55
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.929 "
Antal ledare3
Spolslängd250ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart, Vit, Grön
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.875
Fartygets höjd (cm)39.88
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellJacka färgMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareTrådfärgTrådstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2TYF7 bärbar sladdsåg 18/2 Awg 250ft Svart | AC3JKN 2TYF7Svart100.346 "2Svart, Vit18 AWG3 790 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYF8 bärbar sladdsåg 18/3 Awg 250ft Svart | AC3JKP 2TYF8Svart100.362 "3Svart, Vit, Grön18 AWG4 619 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2TYF9 bärbar sladdsåg 18/4 Awg 250ft Svart | AC3JKQ 2TYF9Svart70.389 "4Svart, vit, röd, grön18 AWG5 186 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYG1 bärbar sladdsåg 16/2 Awg 250ft Svart | AC3JKR 2TYG1Svart130.37 "2Svart, Vit16 AWG4 754 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYG2 bärbar sladdsåg 16/3 Awg 250ft Svart | AC3JKT 2TYG2Svart130.389 "3Svart, Vit, Grön16 AWG5 981 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2TYG3 bärbar sladdsåg 16/4 Awg 250ft Svart | AC3JKU 2TYG3Svart100.421 "4Svart, vit, röd, grön16 AWG6 680 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYG4 bärbar sladdsåg 14/2 Awg 250ft Svart | AC3JKV 2TYG4Svart180.5 "2Svart, Vit14 AWG8 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYK3 Portable Cord Seow 6/3 Awg 250ft Gul
41 312 kr /enhet