Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UA31 Tee 1/4 tums gängad 316 rostfritt stål | AC3KBD

APPROVED VENDOR 2UA31 Tee 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KBD Modell: 2UA31

Få det Maj 16, Torsdag
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1985
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTY9 Tee 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPF 1LTY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "84SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ2 Tee 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPH 1LTZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "84SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ4 Tee 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPK 1LTZ4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "121SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ6 Tee 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPM 1LTZ6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "132SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ8 Tee 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPP 1LTZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUA1 Tee 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FRV 1LUA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"331SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUA3 Tee 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FRX 1LUA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "570SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA31 Tee 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål
371SEK /enhet