Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2UA69 Street Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AC3KCV

APPROVED VENDOR 2UA69 Street Armbow 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KCV Modell: 2UA69
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3069
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2TY99 Street Armbåge 90 grader 1/4 tum 316 rostfritt stål | AC3JKM 2TY99316 Stainless Steel1 / 4 "440SEK
GODKÄND SÄLJARE 2UA10 Street Armbåge 90 grader 3/8 tum 316 rostfritt stål | AC3KAF 2UA10316 Stainless Steel3 / 8 "485SEK
GODKÄND SÄLJARE 2UA11 Street Armbåge 90 grader 1/2 tum 316 rostfritt stål | AC3KAG 2UA11316 Stainless Steel1 / 2 "578SEK
GODKÄND SÄLJARE 2UA68 Street Armbåge 90 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål | AC3KCU 2UA68304 Stainless Steel3 / 8 "340SEK
GODKÄND SÄLJARE 2UA71 Street Armbåge 90 grader 1 tum 304 rostfritt stål | AC3KCX 2UA71304 Stainless Steel1"969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA69 Street Armbow 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål
432SEK /enhet