Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UGT8 Taper Pin Threaded 18-8 1/4-28 x 5 13/32 | AC3LBW

APPROVED VENDOR 2UGT8 konisk stift gängad 18-8 1/4-28 x 5 13/32

Finns i lager
Artikel: AC3LBW Modell: 2UGT8
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.287 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd5 13 / 32 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#5
Liten änddia.0.187 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek1 / 4-28
TypGängad
Användbar längd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT8 konisk stift gängad 18-8 1/4-28 x 5 13/32
202SEK /enhet