Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UGW2 Taper Pin Gängad 18-8 7/16-20 x 2 11/16 | AC3LCJ

APPROVED VENDOR 2UGW2 konisk stift gängad 18-8 7/16-20 x 2 11/16

Finns i lager
Artikel: AC3LCJ Modell: 2UGW2
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.490 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2 11 / 16 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#8
Liten änddia.0.343 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek7 / 16-20
TypGängad
Användbar längd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGW2 konisk stift gängad 18-8 7/16-20 x 2 11/16
171SEK /enhet