Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ULF5 Eye End Fitting Right 5200 Lb 6 In | AC3LUN

APPROVED VENDOR 2ULF5 Eye End Fitting Right 5200 Lb 6 In

Finns i lager
Artikel: AC3LUN Modell: 2ULF5
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonändmontering
MaterialSmidd och varmgalvaniserat stål
Ta upp6"
Tråd Dia.3 / 4 "
TypÖgonänd, riktning höger
Arbetsbelastningsgräns5200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ULD8 Eye End Fitting Vänster 1200 Lb 6 In | AC3LUB 2ULD83 / 8 "Öga slut, orientering vänster1200 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULF5 Eye End Fitting Right 5200 Lb 6 In
226SEK /enhet