Slitstarka hammare

Filter

När du arbetar i ett garage eller en bilverkstad är en glidhammare praktisk för att dra ut bucklor i fendrar, sidopaneler och andra fordonskarossdelar. Även om glidhammare kallas hammare,...Läs mer

WESTWARD -

Slide Hammer Puller Set

StilModellTypPris (ex moms)
A1MZP68-vägen2 239 SEK
B1MZP810-vägen3 335 SEK
PROTO -

Skjut Hammer

StilModellPris (ex moms)
AJ4260H486 SEK
BJ4055H818 SEK
SLIDE SLEDGE -

Multihead Slide Hammer Sledge

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A21110530 "16 464 SEK
B21130330 "17 703 SEK
C21120546 "16 635 SEK
C21140346 "19 644 SEK
SLIDE SLEDGE -

Multihead glidhammare

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A21110330 "11 242 SEK
B21130130 "11 578 SEK
C21140146 "12 130 SEK
D21120346 "10 405 SEK
SLIDE SLEDGE -

Precisionshammare

StilModellPris (ex moms)
A2121012 107 SEK
B2121031 605 SEK
C21210210 069 SEK
WESTWARD -

Skjuthammarenhet

StilModellPris (ex moms)
A23KX41916 SEK
B23KX44542 SEK
C23KX531 404 SEK
SLIDE SLEDGE -

Avdragare Slide Hammer

StilModellPris (ex moms)
A55590012 997 SEK
B2125555 185 SEK
SLIDE SLEDGE -

Militärt mekaniskt kit

ModellArtikelPris (ex moms)
213801AE2GTT75 834 SEK
KEYSCO TOOLS -

Navrotor / avdragare Längd 23 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
77790AG6RUK1 825 SEK
KEYSCO TOOLS -

Dent Repair Kit Rött drar ut bucklor

ModellArtikelPris (ex moms)
77081AG6RTX4 036 SEK
WESTWARD -

Hammer Puller Set Vändbar glid

ModellArtikelPris (ex moms)
1MZP5AB2NTW1 765 SEK
AME INTERNATIONAL -

Däckpärlbrytare Slide Hammer, Big Buddy

ModellArtikelPris (ex moms)
71500CE8VQC2 509 SEK
Se detaljer

Slitstarka hammare

Tunga glidhammare används för att ge ett kraftfullt slag mot ett objekt och ta bort lager, kugghjul, oljetätningar och andra små delar från oåtkomliga områden. Dessa glashammare har en lång rund metallaxel med ett handtag i ena änden och en fästpunkt i den andra änden, en tung cylindrisk vikt som glider längs axeln och ett stopp som påverkar den riktade änden. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa hammare från märken som Slide Sledge, Proto, Keysco-verktyg och Mot väster. De vändbara hakarna från käken från proto har dragkäftar för att hantera både vanliga drag- och utsidajobb. Glashammaren kan också tas bort och användas oberoende för att uppnå olika dragkrav. Skjut släde glashammare med flera huvuden använder linjär rörelse för att centrera kraften och leverera precisionstryck på ytor, utan att oroa sig för missar och blickar.

Vanliga frågor

Hur lång är en glidhammare?

Glidhammare finns i övergripande längder från 4 till 46 tum, vilket gör att enheten kan passa in i trånga ställen.

Hur använder man en glidhammare för att ta bort ett hjullager?

Fäst glidhammaren på hjullagret och dra sedan vikten mot handtaget för att ge ett extra snäpp av vikt till det fastnade lagret medan du drar i T-handtaget. Detta överför kraften till axeln och drar den bifogade änden och hjullagret i önskad riktning. Upprepa åtgärden tills lagret är borttaget. För tuffare projekt rekommenderas att använda ett smörjmedel.

Vad används en glidhammare avdragare till?

Raptor Supplies erbjuder 8- och 10-vägs hammaravdragare från Westward för att dra eller ta bort envisa oljetätningar, lager, harmoniska balanserare, bussningar, axlar, växlar och andra pressmonterade delar.

Vad består ett set för bucklor med glidhammare av?

Keysco Tools glidhammare med bucklor har en fyrkantig glidhammare med en solid, 5/8 tum hög kolstål glidaxel som inte rullar iväg utom räckhåll. Setet innehåller vidare en klo, kort krok, djup krok, dörrkantverktyg, krok och kedja, rak medbringare, nosstycke och gängad adapter.

Vilka är huvudtyperna av avdragare?

  • Avdragare med två käftar och tre käftar: De vanligaste typerna av avdragare finns i antingen 3 käftar eller 2 käftar. 3 käftdragare är de mest använda eftersom den extra käften hjälper till att fördela kraften jämnare. Men där tillgången är begränsad kan en 2 käftdragare användas, förutsatt att den används försiktigt.
  • Mekaniska avdragare: De fungerar genom att rotera en tvärstång som flyttar centrumbulten/kraftskruven mot axeln.
  • Hydrauliska avdragare: De inkluderar en integrerad hydraulcylinder som drivs av en pump för att applicera den kraft som krävs. Kolven ger sedan direkt, icke-vridande applicering av tryck, vilket är effektivare och säkrare.
  • Interna avdragare: Invändiga lageravdragare används för att ta bort axelmonterade delar där inget spindelstöd finns tillgängligt. De används med en påsatt glidhammare som gör att en hög slagkraft kan appliceras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?