Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2VKP7 Fästband Ratchet 15ft x 1-1 / 2 tum 1333 | AC3QTN

APPROVED VENDOR 2VKP7 Spärrrem med fäste 15 fot x 1-1/2 tum 1333

Finns i lager
Artikel: AC3QTN Modell: 2VKP7

Få det Maj 7, Tisdag
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka4000 lb.
FärgSvart
Passande stilJ-krok
HårdvarumaterialLegering stålplatta
Remlängd15ft.
Rembredd1.5 "
Arbetsbelastningsgräns1333 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 2VKP3 Spännbandsspärr 15 fot x 1 tum - Förpackning med 2 | AC3QTJ 2VKP31200 lb.RedSkakade15ft.1"400 lb.436SEK
GODKÄND SÄLJARE 2VKP4 Spännband Ratchet 6ft x 1-1 / 2 tum - Förpackning med 2 | AC3QTK 2VKP43000 lb.SvartSkakade6ft.1.5 "1000 lb.624SEK
GODKÄND SÄLJARE 2VKP5 Spännband Ratchet 6ft x 1-1 / 2 tum - Förpackning med 2 | AC3QTL 2VKP53000 lb.SvartJ-krok6ft.1.5 "1000 lb.587SEK
GODKÄND SÄLJARE 2VKP6 Fästband Ratchet 15ft x 1-1 / 2 tum 1333 | AC3QTM 2VKP64000 lb.SvartSnap Hook15ft.1.5 "1333 lb.392SEK
GODKÄND SÄLJARE 2VKP8 Fästband Ratchet 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lb.GulJ-krok15ft.2"1666 lb.508SEK
GODKÄND SÄLJARE 2VKP9 Spännband Ratchet 30ft x 2in 3333lb | AC3QTQ 2VKP910,000 lb.GulFlat krok30ft.2"3333 lb.710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2VKP7 Spärrrem med fäste 15 fot x 1-1/2 tum 1333
476SEK /enhet