GODKÄND LEVERANTÖR 2WJ22 Tee 4 tum Npt galvaniserat formbart järn | AC3UXE

APPROVED VENDOR 2WJ22 Tee 4 tums Npt galvaniserat formbart järn

Finns i lager
Artikel: AC3UXE Modell: 2WJ22

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBL6 T-shirt Galvaniserat smidbart järn 300 psi 1/4 tum | AB2DEE 1LBL6Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi181SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBL8 Tee Galvaniserat smidbart järn 300 psi 1/2 tum | AB2DEG 1LBL8Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi222SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBL9 T-shirt Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi281SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN1 Tee Galvaniserat smältbart järn 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi305SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN2 T-shirt Galvaniserat smältjärn 300 Psi 1 1/4 tum | AB2DEK 1LBN2Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi479SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN3 Tee Galvaniserat smältjärn 300 Psi 1 1/2 tum | AB2DEL 1LBN3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi583SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN4 Tee Galvaniserat smältjärn 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ22 Tee 4 tums Npt galvaniserat formbart järn
1 710 kr /enhet