Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2WV17 Hex Bushing 2-1/2 x 1-1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VYK

APPROVED VENDOR 2WV17 sexkantsbussning 2-1/2 x 1-1/2 tum Mnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC3VYK Modell: 2WV17
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2-1/2" x 1-1/2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU89 Hexbussning 4 x 3 tum Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Svart formbart järn4 "x 3"715SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU92 Sexbussning 3 x 1 tum Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Svart formbart järn3 "x 1"216SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU93 Hexbussning 3 x 1-1 / 4 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Svart formbart järn3 "x 1-1 / 4"227SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU94 Hexbussning 3 x 1-1 / 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Svart formbart järn3 "x 1-1 / 2"216SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU95 Hexbussning 3 x 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Svart formbart järn3 "x 2"376SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU96 Hexbussning 3 x 2-1 / 2 tum Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Svart formbart järn3 "x 2-1 / 2"407SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU99 Hexbussning Svart smidbart järn 150 | AC3VVF 2WU99Formbart järn4 "x 1-1 / 4"659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV17 sexkantsbussning 2-1/2 x 1-1/2 tum Mnpt x Fnpt
205SEK /enhet