Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2XPA1 Stång Nylon Svart 3/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVL

APPROVED VENDOR 2XPA1 stång nylonsvart 3/8 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3YVL Modell: 2XPA1
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgSvart
Diameter3 / 8 "
Diameter Tolerans+ 0.003 / -0.000 "
Slagstyrka (kg)0
Längd1 ft.
Längdtolerans+ 0.125 / -0.000 "
MaterialExtruderad nylon 6/6
Max. Temp.210 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
TypFärgad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiameter ToleransLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 2XNZ8 Stång Nylon Svart 3/16 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.10SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNZ9 Stång Nylon Svart 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.14SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XPA2 Stång Nylon Svart 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.29SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XPA3 Stång Nylon Svart 5/8 tums diameter x 1 fot Längd | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.48SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XPA4 Stång Nylon Svart 3/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.66SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XPA5 Stång Nylon Svart 7/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2XPA6 Stång Nylon Svart 1 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YVR 2XPA61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPA1 stång nylonsvart 3/8 tums diameter x 1 fots längd
21SEK /enhet