Oljefilter och burkkrossar

Filter

ZING -

Burkkrossar

StilModellPris (ex moms)
A70081 483 SEK
B70061 111 SEK
HERKULES -

Filterkross

StilModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AOFC427.5 "66 "27.5 "168 455 SEK
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "266 242 SEK
RFQ
HERKULES -

Kan krossa

StilModellKapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AUNHCR3(1) 1 gal. Kan eller (3) 1 qt. Burkar13.5 "25.25 "18.125 "59 014 SEK
BUNHCR2(4) 1 gal. Burkar, (1) 5 gal. Can, eller (1) 7 qt. Burkar14.25 "43.25 "16.5 "84 452 SEK
CUNHCR14 gallonsburkar / 7 Qt-burkar / (1) 5 gallonsburkar29 "91 "33 "122 806 SEK
ZING -

Behållare krossade burkar

ModellArtikelPris (ex moms)
7007AF6DXW464 SEK

Oljefilter och burkkrossar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Herkules och Zing -burkar för säker kassering av aerosol- och färgburkar och oljefilter för bilar. Dessa krossar kan krossa 4 en-gallons burkar / 7 en-kvart burkar / en 5-gallon burk med en krosscykeltid på bara tjugo sekunder. De har en patenterad mekanism för krossning av luftcylindrar (Herkules) / svängbara (Zing) som möjliggör automatisk utkastning av krossade burkar i soptunnor (tillval), vilket reducerar avfalls- och bortskaffningskostnader med upp till 90%. Utvalda modeller har ett inbyggt stativ för att rymma avfallsbehållaren i botten av krossen. Herkules luftdrivna burkkrossar är dessutom utrustade med ett filter / regulator och luftmätare som kräver 90-120 psi standard butiksluft för drift. och lämnar därmed inga ytterligare vätskor att byta ut eller städa upp. Märket erbjuder också oljefilterkrossar som tar bort upp till 98% av den kvarvarande oljan, med den extraherade oljan tömd genom ett utlopp för enkel uppsamling. Dessa oljekankkrossar möjliggör återvinning av burkar och finns som tillval i säkerhetssystem med dubbla dörrar / spärrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?