Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2ZJF6 Hankontaktanslutning 1 / 4-18 Mässing | AC4FBN

APPROVED VENDOR 2ZJF6 hankontaktdon 1/4-18 mässing

Finns i lager
Artikel: AC4FBN Modell: 2ZJF6
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig anslutning
Inuti Dia.3 / 8 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJF7 Hankontaktanslutning 3 / 8-18 Mässing | AC4FBP 2ZJF73 / 8 "3 / 4 "158SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJF8 Hankontaktanslutning 1 / 2-14 Mässing | AC4FBQ 2ZJF83 / 8 "3 / 4 "195SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJF9 Hankontaktanslutning 3 / 8-18 Mässing | AC4FBR 2ZJF91 / 2 "7 / 8 "287SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJG1 Hankontaktanslutning 1 / 2-14 Mässing | AC4FBT 2ZJG11 / 2 "7 / 8 "276SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJG2 Hankontaktanslutning 1 / 4-18 Mässing | AC4FBU 2ZJG23 / 8 "3 / 4 "171SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJG3 Hankontakt passande 3 / 8-18 Mässing | AC4FBV 2ZJG33 / 8 "3 / 4 "203SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJG4 Hankontaktdon 1/2-14 Mässing | AC4FBW 2ZJG43 / 8 "3 / 4 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF6 hankontaktdon 1/4-18 mässing
176SEK /enhet