Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJR4 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEL

APPROVED VENDOR 2ZJR4 slangmontering 36 tums längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEL Modell: 2ZJR4
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd3ft.
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN1 Slangmontering 36 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDN 2ZJN13 / 8 "3 / 4 "264SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN8 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDW 2ZJN83 / 8 "3 / 4 "315SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP6 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FED 2ZJP61 / 2 "7 / 8 "338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR4 slangmontering 36 tums längd 3/8-18
378SEK /enhet