Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJP6 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FED

APPROVED VENDOR 2ZJP6 slangmontering 36 tum Längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FED Modell: 2ZJP6

Få det Maj 8, Onsdag
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd3ft.
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4009120020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN1 Slangmontering 36 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDN 2ZJN13 / 8 "3 / 4 "268SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN8 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDW 2ZJN83 / 8 "3 / 4 "320SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJR4 Slangmontering 36 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEL 2ZJR41 / 2 "7 / 8 "384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP6 slangmontering 36 tum Längd 3/8-18
343SEK /enhet