Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32H953 Pvc kulventil Inline-uttag 2 in | AC6AEJ

APPROVED VENDOR 32H953 Pvc Kulventil Inline Sockel 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6AEJ Modell: 32H953
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialABS
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek2"
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialPTFE
StammaterialABS
Temp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 32H948 Pvc kulventil Inline uttag 1/2 in | AC6AED 32H9481 / 2 "81SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H949 Pvc kulventil Inline-uttag 3/4 in | AC6AEE 32H9493 / 4 "95SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H950 Pvc kulventil Inline Socket 1 In | AC6AEF 32H9501"140SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H952 Pvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 2 In | AC6AEH 32H9521.5 "255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H953 Pvc Kulventil Inline Sockel 2 In
358SEK /enhet