Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32H957 Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6AEN Modell: 32H957

Få det Maj 7, Tisdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialABS
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialPTFE
StammaterialABS
Temp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 32H954 Pvc kulventil inline Fnpt 1/2 in | AC6AEK 32H9541 / 2 "70SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H955 Pvc kulventil inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H956 Pvc kulventil inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"120SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H958 Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "231SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H959 Pvc kulventil inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In
131SEK /enhet