Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32H955 Pvc kulventil inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL

APPROVED VENDOR 32H955 Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6AEL Modell: 32H955
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialABS
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialPTFE
StammaterialABS
Temp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 32H954 Pvc kulventil inline Fnpt 1/2 in | AC6AEK 32H9541 / 2 "81SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H956 Pvc kulventil inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"140SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H957 Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN 32H9571.25 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H958 Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "269SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H959 Pvc kulventil inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H955 Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
95SEK /enhet