Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32H962 Kulventil av kolstål inline Fnpt 1/2 tum | AC6AEU

APPROVED VENDOR 32H962 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC6AEU Modell: 32H962
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
591SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck3000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialStål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturBollmaterialMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 32H960 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-PieceKolstål3000 psi WOG1 / 4 "fullRPTFERPTFEStål441SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H961 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 8 "fullRPTFERPTFEStål444SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H963 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 4 "fullRPTFERPTFEStål829SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H964 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-PieceKolstål3000 psi WOG1"fullRPTFERPTFEStål1 128 kr
GODKÄND SÄLJARE 6GD36 Kulventil kolstål inline Fnpt 1/4 tum | AE8XHH 6GD361-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 4 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel387SEK
GODKÄND SÄLJARE 6GD37 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG3 / 8 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel403SEK
GODKÄND SÄLJARE 6GD38 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD381-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 2 "StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H962 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In
591SEK /enhet