APPROVED VENDOR Inline kulventil av kolstål, FNPT x FNPT


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: 304 Stainless Steel , Typ av handtag: Spak , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 425 grader F.
StilModellVentilstrukturBollmaterialMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialPris (ex moms)
A
6GD36
1-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 4 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel453 SEK
A
6GD37
1-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG3 / 8 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel472 SEK
A
6GD38
1-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 2 "StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel374 SEK
A
6GD39
1-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG3 / 4 "StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel475 SEK
A
6GD40
1-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1"StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel735 SEK
A
6GD41
1-Piece316 Stainless Steel1500 psi WOG1.25 "StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel978 SEK
A
6GD42
1-Piece316 Stainless Steel1500 psi WOG1.5 "StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel1 372 SEK
A
6GD43
1-Piece316 Stainless Steel1500 psi WOG2"StandardPTFEPTFE304 Stainless Steel1 763 SEK
B
32H961
2-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 8 "fullRPTFERPTFEStål382 SEK
B
32H963
2-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 4 "fullRPTFERPTFEStål714 SEK
B
32H960
2-PieceKolstål3000 psi WOG1 / 4 "fullRPTFERPTFEStål379 SEK
B
32H962
2-PieceKolstål3000 psi WOG1 / 2 "fullRPTFERPTFEStål509 SEK
B
32H964
2-PieceKolstål3000 psi WOG1"fullRPTFERPTFEStål1 043 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?