Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32H983 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In | AC6AFR

APPROVED VENDOR 32H983 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AC6AFR Modell: 32H983
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
1 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsäker kulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
HamnStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHamnPris
GODKÄND SÄLJARE 32H979 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/4 tum | AC6AFM 32H9791 / 4 "full928SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H980 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AC6AFN 32H9803 / 8 "Standard899SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H981 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AC6AFP 32H9811 / 2 "Standard844SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H982 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standard1 166 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 32H984 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standard1 776 kr
GODKÄND SÄLJARE 32H985 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standard2 651 kr
GODKÄND SÄLJARE 32H986 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standard3 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H983 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In
1 462 kr /enhet