Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32H984 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT

APPROVED VENDOR 32H984 Rostfritt stål Kulventil Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6AFT Modell: 32H984

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsäker kulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
HamnStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHamnPris
GODKÄND SÄLJARE 32H979 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/4 tum | AC6AFM 32H9791 / 4 "full925SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H980 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AC6AFN 32H9803 / 8 "Standard943SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H981 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AC6AFP 32H9811 / 2 "Standard839SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H982 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standard1 132 kr
GODKÄND SÄLJARE 32H983 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Standard1 388 kr
GODKÄND SÄLJARE 32H985 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standard2 837 kr
GODKÄND SÄLJARE 32H986 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standard4 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H984 Rostfritt stål Kulventil Fnpt 1-1/4 In
2 062 kr /enhet