Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 32J001 Kulventil Mässing med låg ledning Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGK

APPROVED VENDOR 32J001 Kulventil Lågt bly Mässing Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC6AGK Modell: 32J001

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader F till 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 32H994 Kulventil Mässing Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD 32H9941 / 4 "241SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H995 Kulventil Mässing med låg bly Inline Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "242SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H996 Kulventil Mässing Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF 32H9961 / 2 "250SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H997 Kulventil Mässing Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "379SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H998 Kulventil Mässing med låg ledning Inline Fnpt 1 In | AC6AGH 32H9981"545SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H999 Kulventil Mässing med låg bly Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "849SEK
GODKÄND SÄLJARE 32J002 Kulventil Mässing med låg ledning Inline Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"1 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J001 Kulventil Lågt bly Mässing Inline Fnpt 1-1/2 In
1 112 kr /enhet