APPROVED VENDOR Invändig kulventil med mässing, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: 304 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing med låg bly , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader F till 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
32H998
1"545 SEK
A
32J001
1.5 "1 112 SEK
B
32H999
1.25 "849 SEK
A
32H996
1 / 2 "250 SEK
A
32H994
1 / 4 "241 SEK
A
32J002
2"1 880 SEK
A
32H997
3 / 4 "379 SEK
A
32H995
3 / 8 "242 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?