Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tums längd stål | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AC6BEG Modell: 32J634Korsref: 32J635
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
848SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Cargo Bar
Justeringsområde40 "till 70"
Längd40 "
MaterialStål
Padstorlek2-2/5" x 3-7/50"
SlangformRunda
Rörstorlek1 "x 1"
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)7.01
Fartygets längd (cm)100.08
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ändkuddar (rektangulära, gummi)
    • Slangform (rund)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLängdMaterialPadstorlekRörstorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 32J635 Ratcheting Cargo Bar 80 tum Längd Aluminium | AC6BEH 32J63580 "till 106"80 "Aluminium4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 32J649 Ratcheting Cargo Bar 63 tum längd stål | AC6BEL 32J64963 "till 114"63 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "913SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tums längd stål
848SEK /enhet