Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351026G Hex Locknut Slotted 1/4-28, 100PK | AF2XMB 6YRH3

APPROVED VENDOR 351026G Hexlåsmutter slitsad 1/4-28, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMB Modell: 351026GKorsreferens: 6YRH3
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
913SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd7 / 32 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.1 / 16 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1 / 4 "
Spårdjup0.140 "
Spårbredd0.1 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351026G Hexlåsmutter slitsad 1/4-28, 100PK
913SEK /packa