Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351105G Hexlåsmutter slitsad 1/2-13, 50PK | AF2WRC 6YHN0

APPROVED VENDOR 351105G Hexlåsmutter slitsad 1/2-13, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRC Modell: 351105GKorsreferens: 6YHN0
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
565SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
Grade5
Höjd7 / 16 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1 / 2 "
Spårdjup0.290 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351105G Hexlåsmutter slitsad 1/2-13, 50PK
565SEK /packa