KERN AND SOHN UFA-A-serien Vågbalkar med hög mångsidighet


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 100mm , Plattformshöjd: 160mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz , Material för vågplatta: Målad stål
StilModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6 kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm16 894 SEK
B
UFA 1.5T0.5
+/-1 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm18 375 SEK
C
UFA 3T-3L
+/-2 kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm23 266 SEK
RFQ
D
UFA 3T1
+/-2 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm18 375 SEK
E
UFA 6T-3
+/-4 kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm23 859 SEK
F
UFA 6T-3L
+/-4 kg2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm31 416 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?