Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351164G Hexlåsmutter slitsad 9/16-18, 25PK | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G Hexlåsmutter slitsad 9/16-18, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMG Modell: 351164GKorsreferens: 6YRH8
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd31 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek9 / 16 "
Spårdjup0.310 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351164G Hexlåsmutter slitsad 9/16-18, 25PK
278SEK /packa