Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351185G Hexlåsmutter slitsad 5/8-11, 25PK | AF2WRE 6YHN2

APPROVED VENDOR 351185G Hexlåsmutter slitsad 5/8-11, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRE Modell: 351185GKorsreferens: 6YHN2
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
366SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade5
Höjd35 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek5 / 8 "
Spårdjup0.340 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351185G Hexlåsmutter slitsad 5/8-11, 25PK
366SEK /packa