Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351425G Hexlåsmutter slitsad 1 3/8-6, 5PK | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G Hexlåsmutter slitsad 1 3/8-6, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRH Modell: 351425GKorsreferens: 6YHN8
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
1 055 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1 3 / 8-6 "
FinishEnkel
Grade5
Höjd1 11 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1.375 "
Spårdjup0.820 "
Spårbredd0.4 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3928
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G Hexlåsmutter slitsad 1 3/8-6, 5PK
1 055 kr /packa