Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 36D752 slitsad mellanlägg 4 x 4 tum x 0.025 tum - förpackning om 20 | AC6TUL

APPROVED VENDOR 36D752 slitsad mellanlägg 4 x 4 tum x 0.025 tum - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AC6TUL Modell: 36D752

Få det Maj 20, Måndag
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
1 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim Pack
Boltstorlek3/4" - 1-1/4"
FärgSilvermetall
Längd4"
Material302 / 304 Rostfritt Stål
Rockwell Hårdhet35-45 RC
StorlekC-4 "x4"
Spårdjup2.625 "
Spårbredd1.25 "
Flikhöjd1-1 / 8 "
Flikens bredd2-1 / 2 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 302 PSI (MIN) för 75,000SS och 304 XNUMX PSI (MIN) för XNUMXSS
Tjocklek0.635mm
Tjocktolerans+/- 0.00075 "
TypMed Tab
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBoltstorlekLängdTjocktoleransTypBreddRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 36D718 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.001in - Förpackning med 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"577SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D719 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.002in - Förpackning med 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"410SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D720 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.003in - Förpackning med 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"410SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 36D721 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.004in - Förpackning med 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"408SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D722 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.005in - Förpackning med 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"425SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D723 Slitsad Shim 2 x 2 I x 0.010in - Förpackning med 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"429SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D724 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.015in - Förpackning med 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D752 slitsad mellanlägg 4 x 4 tum x 0.025 tum - förpackning om 20
1 225 kr /enhet