Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 371125G Hexlåsmutter Castlated 1/2-20, 50PK | AF2WQJ 6YHK3

APPROVED VENDOR 371125G Hexlåsmutter Castlated 1/2-20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2WQJ Modell: 371125GKorsreferens: 6YHK3
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
1 289 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishEnkel
Grade5
Höjd9 / 16 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1 / 2 "
Spårdjup0.420 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypKastrerad
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 371125G Hexlåsmutter Castlated 1/2-20, 50PK
1 289 kr /packa