Sloans automatiska spolventiler är designade för att förbättra hygienen, vatteneffektiviteten och bekvämligheten i offentliga lokaler som restauranger, kontor, skolor och flygplatser. Dessa ventiler spolar automatiskt toaletter och urinaler efter användning, vilket minskar risken för kontaminering och minimerar spridningen av... bakterier. De är viktiga för att upprätthålla rena och sanitära toaletter. De kan vara batteridrivna eller kopplade till en byggnads VVS-system, vilket erbjuder installationsflexibilitet.Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Anslutning Plats: ★★★★ , Avsluta: krom , Tryckområde: 15 till 100 psi , Grov-in: 11.5 " , Ventildesign: Membran
Upp till 4000 spolningar efter indikatorlampa för lågt batterinivå blinkar
Urinoar
0.13
3 / 4 "
(4) AA-batterier
15 "till 30"
9 748 SEK
Arbetsmekanism
De fungerar genom en genialisk sensorbaserad mekanism som upptäcker användaraktivitet.
När en användare närmar sig eller lämnar toaletten eller urinoaren, registrerar sensorn rörelsen och utlöser spolmekanismen.
Denna handsfree-operation förbättrar hygienen genom att ta bort behovet av direktkontakt med spolhandtaget, vilket minskar risken för bakterieöverföring.
Funktioner
Dessa Sloan spolventiler har design av membranventiler för deras tillförlitlighet och effektiva kontroll av vattenflödet.
De har kromfinish för ett elegant och polerat utseende.
Dessa Sloan spolventiler inkluderar (4) AA-batterier, (4) C-cellsbatterier, solenergi med (4) AA-batterier och en 24 VAC, 50/60 Hz elförsörjning för att säkerställa flexibilitet och bekvämlighet i olika miljöer.
De erbjuder fixturkompatibilitet för både toaletter och urinaler och har sensorer från 8 till 42.
Vanliga frågor
Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa automatiska spolventiler från Sloan?
Spolvolym och vatteneffektivitet
Kompatibilitet
Kraftkälla
Sensorteknologi
justerbarhet
Kompatibilitet med vattentryck
Installationskrav
Dubbel-fush-förmåga
Integration med byggnadssystem
Hur underhåller jag dessa Sloan automatiska spolventiler?
Håll sensorlinsen ren och fri från damm för noggrann detektering.
Byt ut batterierna enligt rekommendationen för att bibehålla strömmen till batteridrivna ventiler.
Kontrollera regelbundet efter synliga läckor och åtgärda dem omedelbart.
Finjustera sensorområdet och spoltiden för optimal prestanda.
Se till att vattentrycket ligger inom det rekommenderade intervallet för ventilen.
Rengör eller byt ut filter i ventiler utrustade med dem.
Kontrollera regelbundet efter tecken på manipulering i offentliga miljöer.
Förvara bruksanvisningen för referens vid felsökning och underhåll.
Hur installerar jag dessa Sloan automatiska spolventiler?
Samla alla nödvändiga verktyg och material för installationen.
Stäng av vattentillförseln till toaletten eller urinoaren.
Spola för att tömma tanken eller skålen på vatten.
Mät och markera rätt höjd för spolventilinstallation.
Sätt fast Sloans spolventil på fixturen.
Anslut vattentillförselledningen till spolventilens inlopp.
Ställ in sensorns detekteringsområde efter behov.
Återställ vattentillförseln och låt tanken fyllas.
Testa för att säkerställa korrekt spolning och sensorfunktionalitet.
Inspektera anslutningarna för eventuella vattenläckor.
Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag installerar dessa Sloan automatiska spolventiler?
Stäng alltid av vattentillförseln till fixturen före installation för att förhindra oavsiktligt vattenflöde.
Skydda dig själv med handskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot vatten och skräp.
Sörj för god ventilation för att undvika att andas in rök från tätningsmedel eller lim.
Använd lämpliga verktyg i gott skick för att förhindra olyckor eller skador.
Följ de medföljande instruktionerna för en säker och korrekt installation.
Stäng av strömmen när du arbetar på ventiler med elektriska komponenter för att undvika elektriska faror.
Var uppmärksam för att förhindra korskontaminering mellan avloppsvatten och rena ytor.
Se till att fixturen är säkert monterad för att förhindra olyckor under installationen.
Följ lokala föreskrifter för kassering av gamla delar och material för att bibehålla renhet och överensstämmelse.