GODKÄND SÄLJARE 3ADH1 Rörsvetsad 1 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKN

APPROVED VENDOR 3ADH1 slang svetsad 1 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HKN Modell: 3ADH1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

716SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.930 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck1175 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.999
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADH2 Slangsvetsad 1 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKP 3ADH20.902 "304 Stainless Steel1646 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "959SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADH3 Slangsvetsad 1 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 Stainless Steel2183 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "930SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADP8 Slangsvetsad 1 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HMG 3ADP80.930 "316 Stainless Steel1175 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "936SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADR1 Slangsvetsad 1 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HMH 3ADR10.87 "316 Stainless Steel2183 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.065 "1 331 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVN0 Slangsvetsad 1 tum ytterdiameter 6 fot 2787 Psi | AE4MWP 5LVN00.834 "304 Stainless Steel2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.083 "857SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVP5 Slangsvetsad 1 tum ytterdiameter 6 fot 2787 Psi | AE4MXE 5LVP50.834 "316 Stainless Steel2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 till 1500 grader F0.083 "1 192 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADH1 slang svetsad 1 tum 6 fot 304 rostfritt stål
716SEK /enhet