Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3AUL2 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 25PK | AC8JTL

APPROVED VENDOR 3AUL2 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8JTL Modell: 3AUL2

Få det Maj 15, Onsdag
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
38SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet5 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd5 / 8 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUL2 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 25PK
38SEK /packa