EATON 10250T-seriens kapslingar


Eaton 10250T-seriens kapslingar ger vattentätt/oljetätt hölje för att skydda tryckknappskontaktblock från fukt. De används i mekaniska och elektriska anordningar för kraftöverföring, konstruktion och underhåll.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10250TN11
4 067 SEK
A
10250TN1
1 271 SEK
B
10250TN13
5 539 SEK
C
10250TN2
2 000 SEK
D
10250TN14
6 756 SEK
E
10250TN12
4 485 SEK
F
10250TN15
6 887 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton 10250T-seriens kapslingar kan enkelt monteras på vilken yta som helst.
  • De har en formgjuten zinkkonstruktion för att ge hög draghållfasthet och begränsa slitage.
  • Dessa kraftiga kapslingar är utrustade med en dragbox för att förenkla kabelanslutningar.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton E30 Tryckknapp: Märkets kapslingar kan konverteras till basmonteringsenheter när de används med denna tryckknapp.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • INTE MIN
  • UL

Vanliga frågor

Vilken kapacitet har dessa kapslingar?

Eatons kapslingar kan rymma ett element (tryckknapp) av en 30.5 mm drivenhet på en gång.

Varför är dessa enheter konstruerade med bultar snarare än svetsning?

Bultade höljen möjliggör enkel borttagning av strömbrytaren och snabb åtkomst till strömbrytaren.

Vad är användningen av tryckknappar?

En tryckknapp slår på och av styrkretsen. Den används i elektriska automatiska styrkretsar för att skicka styrsignaler till kontaktorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?