Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3DYT7 Saxnål Hårnål 0.162 tum, 10PK | AC8UZZ

APPROVED VENDOR 3DYT7 Saxnål Hårnål 0.162 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8UZZ Modell: 3DYT7

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännstift
Finishzink
Passar Shaft Dia.1/2 till 1 "
Längd3.437 "
MaterialKolstål
Pin Dia.0.162 "
TypHårnål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT7 Saxnål Hårnål 0.162 tum, 10PK
169SEK /packa