Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3DYW6 Taper Pin #7/0 1/2 Overall Length, 50PK | AC8VBB

APPROVED VENDOR 3DYW6 Taper Pin #7/0 1/2 total längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC8VBB Modell: 3DYW6
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.062 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek# 7 / 0
Liten änddia.0.053 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW6 Taper Pin #7/0 1/2 total längd, 50PK
254SEK /packa