COXREELS 1195-serien vevslangsslangar


Filter
Inside Dia .: 2" , Utanför Dia.: 2-9 / 16 "
StilModellBasstorlekSlanglängdMax. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
1195-1728 -C
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "26 272 SEK
A
1195-1332 -C
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "31 899 SEK
B
1195-932-C-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "39 488 SEK
A
1195-932 -C
15 x 25.63 "50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "26 038 SEK
B
1195-1332-C-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "39 488 SEK
B
1195-1728-C-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "39 723 SEK
A
1195-2032 -C
25.5 x 25.63 "115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "26 272 SEK
B
1195-2032-C-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "39 723 SEK
B
1195-2428-C-BUXX
29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "39 723 SEK
A
1195-2428 -C
29.5 x 24.5 "90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "26 272 SEK
B
1195-3228-C-BUXX
37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "39 723 SEK
A
1195-3228 -C
37.5 x 24.5 "125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "26 272 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?