Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 Overall Length, 50PK | AC8VBJ

APPROVED VENDOR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 total längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC8VBJ Modell: 3DYX4
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
372SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.093 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek# 5 / 0
Liten änddia.0.084 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 total längd, 50PK
372SEK /packa