ASHCROFT 1279 Duragauge tryckmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.5% , Fodralfärg: Svart , Case Material: Fenol , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 2 "NPT , Urtavla storlek: 4.5 " , Mättyp: Behandla , Linsmaterial: Glas
StilModellgraderingarDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris (ex moms)
A
451279AS04L15 #
1 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 15 psiGängad polypropen1 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
B
451279SS04LXLL15
1 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 15 psiGängad förstärkt polypropen0.1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL60
5 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 60 psiGängad förstärkt polypropen0.5 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
A
451279AS04L60 #
5 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 60 psiGängad polypropen5 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
A
451279AS04L30 #
5 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 30 psiGängad polypropen5 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
B
451279SS04LXLL30
5 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 30 psiGängad förstärkt polypropen0.2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL100
10 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 100 psiGängad förstärkt polypropen1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
A
451279AS04L100 #
10 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 100 psiGängad polypropen10 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
A
451279AS04L160 #
20 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 160 psiGängad polypropen20 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
A
451279AS04L200 #
20 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 200 psiGängad polypropen20 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
B
451279SS04LXLL200
20 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 200 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL160
20 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 160 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
A
451279AS04L300 #
50 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 300 psiGängad polypropen50 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
A
451279AS04L400 #
50 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 400 psiGängad polypropen50 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
A
451279AS04L600 #
50 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 600 psiGängad polypropen50 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
B
451279SS04LXLL300
50 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 300 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL600
50 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psiGängad förstärkt polypropen5 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL400
50 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psiGängad förstärkt polypropen5 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 228 SEK
B
451279SS04LXLL1000
100 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psiGängad förstärkt polypropen10 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
A
451279AS04L1000 #
100 psi-50 grader till 150 grader F.0 till 1000 psiGängad polypropen100 psiMässingFosforbrons2 183 SEK
B
451279SS04LXLL1500
200 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 1500 psiGängad förstärkt polypropen20 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 SEK
B
451279SS04LXLL3000
500 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 3000 psiGängad förstärkt polypropen20 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 475 SEK
B
451279SS04LXLL5000
500 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 5000 psiGängad förstärkt polypropen50 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?