Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3G116 Styv semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9EQX

APPROVED VENDOR 3G116 Stel semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC9EQX Modell: 3G116
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv semi-pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 2 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypB
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Totala höjden7.375 "
Plate Storlek5 "x 5-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypD
Däckfälg Dia.3-3 / 4 "
Däcktjocklek1"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.83
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris
GODKÄND SÄLJARE 3G118 Styv semi-pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"985SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G150 Styv semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERU 3G150B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G116 Stel semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter
566SEK /enhet