Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3G118 Styv semi-pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 Stel semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D

Finns i lager
Artikel: AC9EQZ Modell: 3G118
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
985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv semi-pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypB
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Totala höjden10 "
Plate Storlek5 "x 5-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypD
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek2"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris
GODKÄND SÄLJARE 3G116 Styv semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9EQX 3G116D0 till 299 pund4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"566SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G150 Styv semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERU 3G150B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G118 Stel semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D
985SEK /enhet