Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3HDT4 Locknut Nylon Insert 1 3/8-12 | AC9KWL

APPROVED VENDOR 3HDT4 Låsmutter Nylon Insats 1 3/8-12

Finns i lager
Artikel: AC9KWL Modell: 3HDT4

Få det Maj 7, Tisdag
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1 3 / 8-12 "
FinishGul zink
Grade8
Höjd1 37 / 64 "
MaterialStål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetC26 till C36
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek13
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDT4 Låsmutter Nylon Insats 1 3/8-12
260SEK /enhet