Bänkmaterial: Trä , Djup: 95 1 / 2 " , Dörr en höjd: 83 " , Dörr en bredd: 72 " , Dörr två Höjd: 83 " , Dörr två bredd: 36 " , Avsluta: Galvaniserad , Innerhöjd: 80 " , Innerlängd: 75 1 / 4 " , Inre bredd: 109 1 / 2 " , Antal cykelstånd: 15 , Primärt material: Metall , Takmätare: 18 ga , Sköldbredd: 38 " , Siding mätare: 28 ga , Snöbelastning: 45 lbs. per kvadratfot , Användbar höjd: 80 " , Användbar längd: 75 1 / 4 "
MDS-serien Multi-Duty lagringsbyggnader
Vestil MDS-serien flerlagringsbyggnader har kraftig stålkonstruktion för att skydda dockningsutrustning från regn, snö och snö. Det 18-gauge ståltaket i dessa lagringsbyggnader är konturerat för enkel vattendränering och kan samla snö upp till 45 lb / kvm. De kommer dessutom integrerade med nedlagda plattor för en säker montering på betongytorna.