Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3HEG7 Hex Nut Grade 5 1-3/8-12, 5PK | AC9KZX

APPROVED VENDOR 3HEG7 Sexkantsmutter Grade 5 1-3/8-12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9KZX Modell: 3HEG7
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
502SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek1 3 / 8-12 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd1 11 / 64 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typSexkantsmutter
Fastighetsklass5
Rockwell HårdhetC32 max.
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek13
GängtypUNF
Typfull
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.512
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekGradeHöjdFastighetsklassRockwell HårdhetTråd storlekGängtypTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 319325-PG Sexkantmutter Grade 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 till C327UNCfull1 121 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 320375-PG Sexkantmutter Grade 2 1-1/2-6 - Paket med 10 | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 till C327UNCTung1 100 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 325100-PG Sexkantsmutter maskinskruv 5-40 - förpackning om 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCMaskinskruv50SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 325160-PG Insexmutter maskinskruv 10-24 - förpackning om 100 | AB9XP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCMaskinskruv47SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 325240-PG Insexmutter maskinskruv 3/8-16 - förpackning om 100 | AB9XPU 2GA71 325240-PG3/8 "-16-1 / 4 "---UNCMaskinskruv208SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 325280-PG Insexmutter maskinskruv 10-32 - förpackning om 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFMaskinskruv51SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEG7 Sexkantsmutter Grade 5 1-3/8-12, 5PK
502SEK /packa