A CFM @ 0.750-in. SP: 1562 , CFM @ 1.000-In. SP: 1416 , CFM @ 1.250-In. SP: 1239 , Höjd: 19 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9-1 / 8 " , Max. Djup: 21 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Flera positioner , Outlet Dia.: 9-1 / 8 " , Uttagshöjd: 15.875 " , Uttagsbredd: 15.875 " , Fas: Single , Typ: Direktdriven centrifugal , Hjuldiameter: 13 1 / 8 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Centrifugal bakåt lutande , Bredd: 19 "
Inline kanalblåsare, 13-1/8 tum
Dayton inline fläktar ger ren luft i industriella och kommersiella inomhusutrymmen/byggnader. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus i en öppen droppsäker hölje för att klara varierande driftsförhållanden. De har åtkomstpaneler på båda sidor för enkelt underhållsarbete på interna komponenter och kragar på utsidan för att ge en enkel anslutning till kanaler. Dessa fläktar drivs av en enfas permanent delad kondensatormotor för att generera ett högt vridmoment på 1725 RPM. Välj mellan 115VAC och 230VAC märkspänningsfläktar, tillgängliga på Raptor Supplies.